Flojet G573215z | Bơm màng đôi 1/2 inch 5.0 Gpm | 2xe84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm màng đôi FLOJET G573215Z 1/2 Inch 5.0 Gpm | AC3XFM 2XE84

FLOJET Bơm màng đôi G573215Z 1/2 inch 5.0 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AC3XFM phần: G573215ZTham chiếu chéo: 2XE84
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
€504.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm màng kép
Kích thước cửa vào1/4 "FNPT
Chất liệu bóngViton (R)
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kiểm tra chất liệu ghếViton (R)
Kiểu kết nốiỐng hô
Vật liệu màngViton (R)
Chiều cao5.75 "
Kích thước đầu vào / đầu ra1 / 2 "
Chiều dài4.5 "
Kết nối ManifoldĐộc thân
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 8 "
Max. Dòng chảy5.0 gpm
Tối đa GPM luồng5
Tối đa Áp lực vận hành80 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
Loại hoạt độngVận hành bằng không khí
Tự sơn lót khô15 ft.
Tự sơn lót ướt20 ft.
Loại vanBanh
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8413500050
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOJET Bơm màng đôi G573215Z 1/2 inch 5.0 Gpm
€504.12 /đơn vị