Flojet 01740000g | Dây chuyền lọc inch | 4yd29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOJET 01740000G Dòng lọc Inch | AE2LTQ 4YD29

FLOJET 01740000G Dòng Inch Lọc

Trong kho
Khoản mục: AE2LTQ phần: 01740000GTham chiếu chéo: 4YD29
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
€33.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc bơm nội tuyến
Màu bátTrong sáng
MàuĐen
Kiểu kết nốiBarb
Tốc độ dòng7 gpm
Vật liệu đệmtốt
Vật liệu vỏpolypropylene
Chiều dài3"
Vật chấtpolypropylene
Max. Dòng chảy7 GPM
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.125 độ F
Max. Sức ép50 psi
Lưới thép40
Micron420
Kích thước đường ống3/4 HB
Hải cảng3/4 HB
Màn304 thép không gỉ
Chất liệu màn hình304 thép không gỉ
KiểuTiểu sử thấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8421990040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Dòng chảyMax. Sức épKích thước đường ốngHải cảngGiá cả
FLOJET 01740002G Dòng lọc Inch | AE2LTR 4YD30 01740002GBarb4 gpm3.625 "4 GPM70 psi1/2 HB1/2 HB€33.92
FLOJET 01740003G Dòng máy lọc Inch | AE2LTT 4YD31 01740003GBarb2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 HB3/8 HB€33.98
FLOJET 01740004G Dòng máy lọc Inch | AE2LTU 4YD32 01740004GNPT4 gpm3.625 "4 GPM50 psi1 / 2-14 ống1 / 2-14 ống€33.92
FLOJET 01740375G Dòng máy lọc Inch | AE2LTV 4YD36 01740375GNPT2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 (F) NPT3/8 (F) NPT€40.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOJET 01740000G Dòng Inch Lọc
€33.99 /đơn vị