<span Class='notranslate'>Flir </span> T911980 | Soft Carrying Case | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp Đựng Mềm FLIR T911980 | CP6BXD 783RN5

FLIR T911980 Soft Carrying Case

Trong kho
Hạng mục: CP6BXD Kiểu: T911980Tham chiếu chéo: 783RN5
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
€908.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp đựng mềm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Camera chụp ảnh âm thanh FLIR Si124-LD, 2 kHz đến 65 kHz, Phát hiện rò rỉ khí nén | CP6BWY 797W47 Si124-LDMáy dò€22,971.80
Camera chụp ảnh âm thanh FLIR Si124, 2 kHz đến 65 kHz, Corona/Phát hiện rò rỉ khí nén | CP6BWZ 797W45 Si124Máy dò€28,686.74
Camera chụp ảnh âm thanh FLIR Si124-PD, 2 kHz đến 65 kHz, Phát hiện phóng điện cục bộ | CP6BXA 797W46 Si124-PDMáy dò€27,562.92
Cáp Pin FLIR T911981 | CP6BXB 783RN6 T911981Cáp ắc quy€454.31
Máy kiểm tra camera FLIR T911987, Máy kiểm tra camera âm thanh, Chân máy để bàn, Tài liệu | CP6BXC 783RN9 T911987Tester€7,061.60
Máy chụp ảnh công nghiệp siêu âm FLIR Si124, 2 kHz đến 35 kHz | CP6BXE 56HR76 Si124Máy dò rò rỉ siêu âm€22,865.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLIR T911980 Soft Carrying Case
€908.63 /đơn vị