Flambeau T623 | Hộp Ngăn 13 Ngăn | 30c420 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp Đựng FLAMBEAU T623 13 Ngăn | AC4HYY 30C420

FLAMBEAU Tủ T623 Hộp 13 Ngăn

Trong kho
Khoản mục: AC4HYY Kiểu: T623Tham chiếu chéo: 30C420
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
€10.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp ngăn
Màutrong suốt
Độ sâu ngăn2-3 / 4 "
Chiều cao ngăn1-9 / 16 "
Chiều rộng ngăn10-3 / 8 "
Vật chấtPolypropylene trong mờ
Số lượng ngăn13
Số lượng ngăn có thể tháo rời0
Độ sâu tổng thể6.437 "
Chiều cao tổng thể1.75 "
Chiều rộng tổng thể10.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu tổng thểMàuMụcChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểVật chấtSố lượng ngănChiều cao bên ngoàiGiá cả
FLAMBEAU 6680KC Hộp 24 Ngăn Trong Suốt | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "Trong sángHộp ngăn2 13 / 16 "13 "Chất đồng trùng hợp Styren Butadien24-€22.23
FLAMBEAU 6674KC Hộp 6 Ngăn Trong Suốt | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "Trong sángHộp ngăn2 13 / 16 "13 "Chất đồng trùng hợp Styren Butadien6-€27.50
FLAMBEAU 6676KC Hộp 12 Ngăn Trong Suốt | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "Trong sángHộp ngăn2 13 / 16 "13 "Chất đồng trùng hợp Styren Butadien12-€26.64
FLAMBEAU 6666KC Hộp 18 Ngăn Trong Suốt | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "Trong sángHộp ngăn1 13 / 16 "10.75 "Chất đồng trùng hợp Styren Butadien18-€16.84
Hộp ngăn chứa FLAMBEAU 6654KD 12 ngăn trong suốt | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "Trong sángHộp ngăn1 13 / 16 "10.75 "Chất đồng trùng hợp Styren Butadien12-€16.84
Hộp ngăn FLAMBEAU 6770AH 9-24 Ngăn | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "màu xámHộp ngăn2.5 "12.5 "Polypropylen đồng trùng hợp9 để 24-€41.91
Hộp Ngăn chứa FLAMBEAU T200 18 Ngăn | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "trong suốtHộp ngăn1.375 "8.25 "Polypropylene trong mờ18-€9.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLAMBEAU Tủ T623 Hộp 13 Ngăn
€10.83 /đơn vị