Flambeau 6674kc | Hộp Ngăn 6 Ngăn Trong Suốt | 2w468 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLAMBEAU 6674KC Hộp 6 Ngăn Trong Suốt | AC3TPE 2W468

FLAMBEAU Hộp 6674KC 6 Ngăn Thông Minh

Trong kho
Khoản mục: AC3TPE phần: 6674KCTham chiếu chéo: 2W468

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€27.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp ngăn
MàuTrong sáng
Độ sâu ngăn8-1 / 4 "
Chiều cao ngăn2-1 / 8 "
Chiều rộng ngăn2-1 / 16 "
Vật chấtChất đồng trùng hợp Styren Butadien
Số lượng ngăn6
Số lượng ngăn có thể tháo rời0
Độ sâu tổng thể8.75 "
Chiều cao tổng thể2 13 / 16 "
Chiều rộng tổng thể13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)33.27
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu tổng thểMàuMụcChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểVật chấtSố lượng ngănChiều cao bên ngoàiGiá cả
FLAMBEAU 6680KC Hộp 24 Ngăn Trong Suốt | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "Trong sángHộp ngăn2 13 / 16 "13 "Chất đồng trùng hợp Styren Butadien24-€22.23
FLAMBEAU 6676KC Hộp 12 Ngăn Trong Suốt | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "Trong sángHộp ngăn2 13 / 16 "13 "Chất đồng trùng hợp Styren Butadien12-€26.64
FLAMBEAU 6666KC Hộp 18 Ngăn Trong Suốt | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "Trong sángHộp ngăn1 13 / 16 "10.75 "Chất đồng trùng hợp Styren Butadien18-€16.84
Hộp ngăn chứa FLAMBEAU 6654KD 12 ngăn trong suốt | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "Trong sángHộp ngăn1 13 / 16 "10.75 "Chất đồng trùng hợp Styren Butadien12-€16.84
Hộp ngăn FLAMBEAU 6770AH 9-24 Ngăn | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "màu xámHộp ngăn2.5 "12.5 "Polypropylen đồng trùng hợp9 để 24-€41.91
Hộp Ngăn chứa FLAMBEAU T200 18 Ngăn | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "trong suốtHộp ngăn1.375 "8.25 "Polypropylene trong mờ18-€9.70
Hộp 201 Ngăn FLAMBEAU T12 4 Ngăn | AC30HYK 407CXNUMX T2014.375 "trong suốtHộp ngăn1.375 "8.25 "Polypropylene trong mờ12-€9.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLAMBEAU Hộp 6674KC 6 Ngăn Thông Minh
€27.50 /đơn vị