Flambeau T4007at | Hộp Ngăn 6 Đến 36 Ngăn | 30c434 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp Ngăn FLAMBEAU T4007AT 6 Đến 36 Ngăn | AC4HZE 30C434

FLAMBEAU Tủ T4007AT Hộp 6 Đến 36 Ngăn

Trong kho
Khoản mục: AC4HZE phần: T4007ATTham chiếu chéo: 30C434
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
€8.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp ngăn có thể điều chỉnh
Màutrong suốt
Độ sâu ngăn6-1 / 4 "
Chiều cao ngăn1-9 / 16 "
Chiều rộng ngăn1-11 / 16 "
Màu chốtGói Bạc
Loại chốtKép
Vật chấtPolypropylene trong mờ
Số lượng ngăn6 để 36
Số lượng ngăn có thể tháo rời0
Độ sâu tổng thể7.25 "
Chiều cao tổng thể1.75 "
Chiều rộng tổng thể11 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật chấtSố lượng ngănĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Hộp ngăn điều chỉnh FLAMBEAU 1002 Mờ | AB2TQN 1NTH2 1002Hộp ngăn có thể điều chỉnhpolypropylene4 để 61.25 "1.25 "3.38 "€4.71
FLAMBEAU 2003 Hộp ngăn có thể điều chỉnh trong mờ | AB2TQP 1NTH3 2003Hộp ngăn có thể điều chỉnhpolypropylene3 để 181.5 "1.5 "4.125 "€5.51
Hộp ngăn điều chỉnh FLAMBEAU 3003 Mờ | AB2TQQ 1NTH4 3003Hộp ngăn có thể điều chỉnhpolypropylene3 để 181.25 "1.25 "5"€6.54
Hộp ngăn điều chỉnh FLAMBEAU 4007 Mờ | AB2TQR 1NTH5 4007Hộp ngăn có thể điều chỉnhpolypropylene6 để 361.75 "1.75 "7.25 "€10.29
Hộp ngăn có thể điều chỉnh FLAMBEAU 5007 Mờ | AB2TQT 1NTH6 5007Hộp ngăn có thể điều chỉnhpolypropylene4 để 482"2"9.125 "€15.58
Hộp ngăn điều chỉnh FLAMBEAU 6004R Mờ | AB2TQU 1NTH7 6004RHộp ngăn có thể điều chỉnhpolypropylene6 để 361.5 "1.5 "9"-
RFQ
FLAMBEAU T155 Hộp 5 Ngăn Mờ | AC4HYH 30C405 T155Hộp ngănPolypropylene trong mờ53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€5.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLAMBEAU Tủ T4007AT Hộp 6 Đến 36 Ngăn
€8.16 /đơn vị