Flambeau 1002 | Hộp ngăn có thể điều chỉnh mờ | 1nth2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp ngăn điều chỉnh FLAMBEAU 1002 Mờ | AB2TQN 1NTH2

FLAMBEAU 1002 Hộp Ngăn Có Thể Điều Chỉnh Trong Mờ

Trong kho
Khoản mục: AB2TQN phần: 1002Tham chiếu chéo: 1NTH2
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
€4.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp ngăn có thể điều chỉnh
Màutrong suốt
Độ sâu ngăn2-5 / 8 "
Chiều cao ngăn1-1 / 8 "
Chiều rộng ngăn4-5 / 16 "
Màu chốtTrong sáng
Loại chốtĐộc thân
Vật chấtpolypropylene
Số lượng ngăn4 để 6
Số lượng ngăn có thể tháo rời2
Độ sâu tổng thể1.25 "
Chiều cao tổng thể1.25 "
Chiều rộng tổng thể3.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật chấtSố lượng ngănĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
FLAMBEAU 2003 Hộp ngăn có thể điều chỉnh trong mờ | AB2TQP 1NTH3 2003Hộp ngăn có thể điều chỉnhpolypropylene3 để 181.5 "1.5 "4.125 "€5.51
Hộp ngăn điều chỉnh FLAMBEAU 3003 Mờ | AB2TQQ 1NTH4 3003Hộp ngăn có thể điều chỉnhpolypropylene3 để 181.25 "1.25 "5"€6.54
Hộp ngăn điều chỉnh FLAMBEAU 4007 Mờ | AB2TQR 1NTH5 4007Hộp ngăn có thể điều chỉnhpolypropylene6 để 361.75 "1.75 "7.25 "€10.29
Hộp ngăn có thể điều chỉnh FLAMBEAU 5007 Mờ | AB2TQT 1NTH6 5007Hộp ngăn có thể điều chỉnhpolypropylene4 để 482"2"9.125 "€15.58
Hộp ngăn điều chỉnh FLAMBEAU 6004R Mờ | AB2TQU 1NTH7 6004RHộp ngăn có thể điều chỉnhpolypropylene6 để 361.5 "1.5 "9"-
RFQ
FLAMBEAU T155 Hộp 5 Ngăn Mờ | AC4HYH 30C405 T155Hộp ngănPolypropylene trong mờ53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€5.33
FLAMBEAU T1002 Hộp Ngăn 6 Đến 36 Ngăn | AC4HZB 30C427 T1002Hộp ngăn có thể điều chỉnhPolypropylene trong mờ4 để 63.375 "1 5 / 16 "4.63 "€3.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLAMBEAU 1002 Hộp Ngăn Có Thể Điều Chỉnh Trong Mờ
€4.71 /đơn vị