Fiskars 710140-1002 | Kéo, thuận cả hai tay, dài 8 inch, có răng cưa, thép không gỉ, cùn, đen/cam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kéo FISKARS 710140-1002, Hai tay, Dài 8 inch, Có răng cưa, Thép không gỉ, cùn, Đen/Cam | CP6AHU 425X88

FISKARS 710140-1002 Kéo, thuận cả hai tay, dài 8 inch, có răng cưa, thép không gỉ, cùn, đen/cam

Trong kho
Hạng mục: CP6AHU Mẫu: 710140-1002Tham chiếu chéo: 425X88

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€22.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
FISKARS 198080-1005 Kéo cong, thuận cả hai tay, Lg tổng thể 4 inch, cong, thép không gỉ, nhọn, màu cam | CP6AHQ 45ND54 198080-1005€16.17
Kéo tay trái FISKARS 94507797J, 8 inch, màu đỏ | CP6AHR 56XJ63 94507797J€24.15
Kéo mềm FISKARS 12-99218697WJ, Kích thước 5 inch | CP6AHT 56XJ58 12-99218697WJ€28.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FISKARS 710140-1002 Kéo, thuận cả hai tay, dài 8 inch, có răng cưa, thép không gỉ, cùn, đen/cam
€22.98 /đơn vị