Finish Thompson Dpfv012 | Ống hút ống trống bơm 40 L | 3dyl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FINISH THOMPSON DPFV012 Bơm Thùng Phuy Ống Hút 40 L | AC8UYQ 3DYL7

FINISH THOMPSON DPFV012 Ống hút ống bơm trống 40 L

Trong kho
Khoản mục: AC8UYQ phần: DPFV012Tham chiếu chéo: 3DYL7
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
€1,350.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng bơm trống thay thế
Vật liệu tiếp hợppolypropylene
Kích thước ID đầu ra ống xả1"
Kích thước OD đầu ra ống xả1-7 / 16 "
Để sử dụng trên30, 55 gal. Trống
Vật liệu đệmViton
Chiều cao40 "
Đồng hồ đoKhông
Kích thước ổ cắm1 "Barb
Chiều dài tổng thể42 "
Phạm vi pH1-14
Vật liệu thân bơmPVDF
Vật liệu con dấuPTFE
Tự mồi
Chiều dài ống hút40 "
Kích thước OD đầu ra ống hút2"
Loại ống hútLiên tục
Vật liệu ướtPVDF, PTFE, Viton, Hợp kim 625

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)118.36
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS3917220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐể sử dụng trênChiều caoChiều dài tổng thểPhạm vi pHVật liệu thân bơmVật liệu ướtGiá cả
FINISH THOMPSON DPFM002 Bơm Thùng Phuy Ống Hút 40 L | AC8UYK 3DYL2 DPFM00230, 55 gal. Trống40 "42 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS€504.70
HOÀN THIỆN THOMPSON DPFM003 Bơm Thùng Phuy Ống Hút 48 L | AC8UYL 3DYL3 DPFM00355 gal. Trống và Tổng48 "50 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS€550.03
HOÀN THIỆN THOMPSON DPFP006 Bơm Thùng Phuy Ống Hút 40 L | AC8UYM 3DYL4 DPFP00630, 55 gal. Trống40 "42 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, Hợp kim 625€631.65
HOÀN THIỆN THOMPSON DPFP007 Bơm Thùng Phuy Ống Hút 48 L | AC8UYN 3DYL5 DPFP00755 gal. Trống và Tổng48 "50 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, Hợp kim 625€667.89
HOÀN THIỆN THOMPSON DPFV007 Bơm Thùng Phuy Ống Hút 48 L | AC8UYR 3DYL8 DPFV00755 gal. Trống và Tổng48 "50 "1-14PVDFPVDF, PTFE, Viton, Hợp kim 625€1,517.15
HOÀN THIỆN THOMPSON DTTS008 Bơm Thùng Phuy Ống Hút 40 L | AC8UYT 3DYN2 DTTS00830, 55 gal. Trống40 "42 "6-10SSSS, PTFE€1,036.61
HOÀN THIỆN THOMPSON DTTS009 Bơm Thùng Phuy Ống Hút 48 L | AC8UYU 3DYN3 DTTS00955 gal. Trống và Tổng48 "50 "6-10SSSS, PTFE€1,130.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FINISH THOMPSON DPFV012 Ống hút ống bơm trống 40 L
€1,350.93 /đơn vị