Finish Thompson Dbts037 | Ống hút ống trống bơm 40 L | 3dyn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FINISH THOMPSON DBTS037 Bơm Thùng Phuy Ống Hút 40 L | AC8UYW 3DYN5

FINISH THOMPSON DBTS037 Ống hút ống bơm trống 40 L

Trong kho
Khoản mục: AC8UYW phần: DBTS037Tham chiếu chéo: 3DYN5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€1,915.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng bơm trống thay thế
Vật liệu tiếp hợppolypropylene
Kích thước ID đầu ra ống xả1-1 / 2 "
Kích thước OD đầu ra ống xả2"
Để sử dụng trên30, 55 gal. Trống
Chiều cao40 "
Đồng hồ đoKhông
Kích thước ổ cắm1 1/2 "Barb
Chiều dài tổng thể42 "
Phạm vi pH6-10
Vật liệu thân bơmSS
Vật liệu con dấuPTFE
Tự mồi
Chiều dài ống hút40 "
Kích thước OD đầu ra ống hút2"
Loại ống hútỐng lấy nước
Vật liệu ướtSS, PTFE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.46
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)118.36
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS3917220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FINISH THOMPSON DBTS037 Ống hút ống bơm trống 40 L
€1,915.55 /đơn vị