Sợi kim loại 706gy | Mũ bảo hiểm hàn Sợi thủy tinh màu xám 2x4-1/4 Inch | 38zm58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FIBER-METAL BY HONEYWELL 706GY Mũ bảo hiểm hàn Xám Sợi thủy tinh 2x4-1 / 4 inch | AH8UEZ 38ZM58

FIBRE-METAL BY HONEYWELL Mũ hàn 706GY Sợi thủy tinh màu xám 2x4-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH8UEZ phần: 706GYTham chiếu chéo: 38ZM58
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
€194.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũ bảo hiểm Hàn
Màumàu xám
Mũ đội đầuRatchet
Bóng râm ống kính10
Vật chấtSợi thủy tinh
Số lượng cảm biến hồ quang0
KiểuThụ động
UPC662463721054
Nhìn xung quanh4.25 "x 2.00"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)23.11
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Trạng thái ánh sáng của mũ bảo hiểm hàn: 3.0
  • Chế độ xay: Không
  • Cảm biến điện từ: Không
  • Tốc độ chuyển đổi: Không được xếp hạng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL Mũ hàn 706GY Sợi thủy tinh màu xám 2x4-1/4 Inch
€194.28 /đơn vị