FERVI Tủ cán dụng cụ C900/B, 685 x 455 x 850 mm Kích thước tổng thể
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ dụng cụ |
Kích thước | 585 x 410 mm |
Khả năng ngăn kéo | 25 kg |
Chiều cao ngăn kéo | 2x45mm, 2x100mm, 2x150mm |
Kích thước máy | 685 x 455 x 850 mm |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước | Chiều cao ngăn kéo | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
C087 | - | - | 560 x 350 x 770 mm | €177.34 | RFQ
| |
C960 / F7 | 890 x 458 x 994 mm | 5 x 65 mm, 2 x 145 mm | - | €615.42 | RFQ
| |
C902 / B | - | - | 680 x 435 x 780 mm | €317.31 | RFQ
| |
C960C | 890 x 458 x 994 mm | 5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm | - | €1,018.41 | RFQ
| |
C960 / BE01 | 890 x 475 x 1015 mm | 5 x 65 mm, 2 x 145 mm | - | €1,057.09 | RFQ
| |
C960 / CC01 | 5640 x 405 mm | 5 x 65 mm, 2 x 145 mm | 890 x 475 x 1015 mm | €1,048.87 | RFQ
| |
C960CB | - | - | - | €1,018.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.