FERVI 0855 Band Saw, Kích thước lưỡi 2240 x 16 x 0.52 mm, Tốc độ cắt 6 - 12 m/s, Gỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa |
Kích thước lưỡi | 2240 x 16 x 0.52 mm |
Công suất cắt | 300 x 155 mm |
tốc độ cắt | 6 - 12 m / giây |
Chiều cao | 1010 mm |
Kích thước máy | 650 x 650 x 1610 mm |
bảng Kích | 400 x 500 mm |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất cắt | tốc độ cắt | Chiều cao | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0255 | - | 34 m / phút | - | - | €2,053.80 | RFQ
| |
FC94 / 350 | 335 x 160 mm | 10 - 12 m / giây | 1015 mm | 730 x 620 x 1540 mm | €1,575.00 | RFQ
| |
FC94 / 245 | 245 x 120 mm | 11 - 16 m / giây | 1000 mm | 420 x 250 x 800 mm | €793.80 | RFQ
| |
0302/305 | 300 x 170 mm | 6 - 12 m / giây | 960 mm | - | €982.80 | RFQ
| |
0302/245 | 245 x 120 mm | 11 - 16 m / giây | 1000 mm | 600 x 400 x 1480 mm | €645.12 | RFQ
| |
0302/200 | 200 x 80 mm | 15 m / giây | - | 450 x 390 x 680 mm | €441.00 | RFQ
| |
0717A | 190 x 80 mm | 13.7 m / giây | - | 430 x 355 x 665 mm | €420.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.