FERVI 0756 Máy hút bụi, 850 cu.m/hr., Kích thước đầu vào 100mm, 0.75kW
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc bụi |
Air Flow | 850 cu.m / giờ |
kích thước | 500 600 x x 1700mm |
tần số | 50Hz |
Kích thước đầu vào | 100 mm |
RPM của động cơ | 2950 RPM |
Giai đoạn | 1 |
Áp suất hút khí | 1.08kPa |
điện áp | 230V |
Công suất | 0.75W |
Sản phẩm | Mô hình | Air Flow | Kích thước túi | Kích thước đầu vào | RPM của động cơ | Kích thước máy | Áp suất hút khí | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0496 | 3900 mét khối / giờ | 510 x 855 mm | 3 x 100 mm | - | 1450 x 800 x 2000 mm | - | €807.02 | RFQ
| |
0495 | 830 mét khối / giờ | 380 x 530 mm | 1 x 100 mm | - | 395 x 325 x 350 mm | - | €362.95 | RFQ
| |
KIT0129 | - | - | - | - | - | - | €628.69 | RFQ
| |
KIT0128 | - | - | - | - | - | - | €412.32 | RFQ
| |
KIT0229 | - | - | - | - | - | - | €295.05 | RFQ
| |
0759 | 2500 cu.m / giờ | - | 100 mm | 2950 RPM | - | 1.95kPa | €696.64 | RFQ
| |
0507 | 900 cu.m/giờ. | - | 100 mm | 2840 RPM | - | 0.7kPa | €308.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.