FERVI 0495 Máy hút bụi, Di động, Tốc độ dòng chảy 830 mét khối/giờ, 230V, Động cơ 0.75 kW
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc bụi |
Air Flow | 830 mét khối / giờ |
Kích thước túi | 380 x 530 mm |
Quạt Dia. | 230 mm |
Kích thước đầu vào | 1 x 100 mm |
Kích thước máy | 395 x 325 x 350 mm |
Khối lượng | Khối lập phương 0.056 mét |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Air Flow | Kích thước túi | Kích thước đầu vào | RPM của động cơ | Kích thước máy | Áp suất hút khí | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0496 | 3900 mét khối / giờ | 510 x 855 mm | 3 x 100 mm | - | 1450 x 800 x 2000 mm | - | €807.02 | RFQ
| |
KIT0129 | - | - | - | - | - | - | €628.69 | RFQ
| |
KIT0128 | - | - | - | - | - | - | €412.32 | RFQ
| |
KIT0229 | - | - | - | - | - | - | €295.05 | RFQ
| |
0759 | 2500 cu.m / giờ | - | 100 mm | 2950 RPM | - | 1.95kPa | €696.64 | RFQ
| |
0756 | 850 cu.m / giờ | - | 100 mm | 2950 RPM | - | 1.08kPa | €416.53 | RFQ
| |
0507 | 900 cu.m/giờ. | - | 100 mm | 2840 RPM | - | 0.7kPa | €308.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.