FERVI 0536A Đèn thao tác máy, Đèn LED, 5W, 500lm, 230V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn ngủ |
Nhiệt độ màu. | 6400K |
đường kính | 60mm |
Chiều cao | 600mm |
Lumens | 500lm |
điện áp | 230V |
Công suất | 5W |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ màu. | đường kính | Chiều cao | Lumens | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0537A | - | 90 mm | 100 mm | - | - | €116.63 | RFQ
| |
0538A | - | 90 mm | 650 mm | - | - | €144.74 | RFQ
| |
0532A | 6500K | 125mm | 890 mm | 1800lm | 24V | €193.69 | RFQ
| |
0532A / 230V | 6500K | 125mm | 900 mm | 1800lm | 230V | €211.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.