FERVI 0532A Đèn thao tác máy, Đèn LED, 13W, 1800lm, 24V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn ngủ |
Nhiệt độ màu. | 6500K |
đường kính | 125mm |
Chiều cao | 890 mm |
Lumens | 1800lm |
điện áp | 24V |
Công suất | 13W |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ màu. | đường kính | Chiều cao | Lumens | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0537A | - | 90 mm | 100 mm | - | - | €116.63 | RFQ
| |
0538A | - | 90 mm | 650 mm | - | - | €144.74 | RFQ
| |
0532A / 230V | 6500K | 125mm | 900 mm | 1800lm | 230V | €211.39 | RFQ
| |
0536A | 6400K | 60mm | 600mm | 500lm | 230V | €147.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.