FENNER DRIVES Thanh dẫn xích GC1060L120.00 Loại kênh UHMW 10 feet C5
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hướng dẫn chuỗi |
Màu | Đen |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | UHW |
Con số | 60-1 |
Chiều cao tổng thể | 0.47 " |
Chiều rộng tổng thể | 1.19 " |
Phong cách | Độc thân |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 314.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPA2060L120.00 | 0.38 " | 1.5 " | A | €209.72 | RFQ
| |
DPC2060L120.00 | 0.5 " | 1.5 " | C | €268.83 | RFQ
| |
DPC2040L120.00 | 0.31 " | 1" | C | €198.63 | RFQ
| |
GC1080L120.00 | 0.71 " | 1.1 " | Độc thân | €507.62 | RFQ
| |
GC1050L120.00 | 0.35 " | 1.19 " | Độc thân | €474.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.