FENNER DRIVES Thanh dẫn xích DPA2060L120.00 10 feet UHMW
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hướng dẫn chuỗi |
Màu | Đen |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | UHW |
Con số | 2060 |
Chiều cao tổng thể | 0.38 " |
Chiều rộng tổng thể | 1.5 " |
Phong cách | A |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 314.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
DPC2060L120.00 | 0.5 " | 1.5 " | C | €231.50 | RFQ
|
DPC2040L120.00 | 0.31 " | 1" | C | €171.06 | RFQ
|
GC1080L120.00 | 0.71 " | 1.1 " | Độc thân | €437.14 | RFQ
|
GC1050L120.00 | 0.35 " | 1.19 " | Độc thân | €408.65 | RFQ
|
GC1060L120.00 | 0.47 " | 1.19 " | Độc thân | €300.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.