Fenner Drives B402207 | Đường kính ống lót không cần chìa khóa 2.4375 Inch 16 Bu lông | 44a251 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FENNER DRIVES B402207 Đường kính ống lót không cần chìa khóa 2.4375 Inch 16 Bu lông | AD4UHC 44A251

FENNER DRIVES B402207 Đường kính ống lót không chìa khóa 2.4375 inch 16 Bolt

Trong kho
Khoản mục: AD4UHC Kiểu: B402207Tham chiếu chéo: 44A251
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
€121.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót không chìa khóa
Kích thước BoltM8 X 22
Kết thúcDầu nhúng
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)24491
Khóa số lượng bu lông16
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.3.74 "
Chiều dài tổng thể0.945 "
Trục Dia.2.437 "
Đường trục. Lòng khoan dung+0 / -. 003 "
Lực đẩy truyền (Lbs.)27191
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)2762
KiểuB-LOC Dòng B400
Chịu được nhiệt độ.Phụ thuộc vào ứng dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)3.65
Chiều dài tàu (cm)3.65
Chiều rộng tàu (cm)10
Mã HS8483608000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltVật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTrục Dia.KiểuChịu được nhiệt độ.Giá cả
LÁI XE FENNER 6202200 7/8 Ống lót không cần chìa | AD3JWV 3ZP22 6202200-Thép chống ăn mòn1.75 "1.875 "0.875 "Mô-men xoắn GT-€201.95
FENNER DRIVES 6202220 15/16 Ống lót không cần chìa khóa | AD3JWW 3ZP23 6202220-Thép chống ăn mòn1.75 "1.875 "0.937 "Mô-men xoắn GT-€197.62
LÁI XE FENNER 6202520 1-7 / 8 Ống lót không chìa | AD3JWX 3ZP34 6202520-Thép chống ăn mòn2.875 "3.562 "1.875 "Mô-men xoắn GT-€462.84
FENNER DRIVES B302100 Ống lót không cần chìa khóa, Đường kính 1 Inch, 6 Bu lông, Nhúng dầu | AD4UFK 44A212 B302100M6 x 20Thép1.969 "1.122 "1"B-LOC Dòng B103Phụ thuộc vào ứng dụng€86.84
FENNER DRIVES B302103 Đường kính ống lót không chìa khóa 1.1875 Inch 6 Bu lông | AD4UFL 44A213 B302103M6 x 20Thép2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC Dòng B103Phụ thuộc vào ứng dụng€86.53
FENNER DRIVES B302104 Ống lót không chìa Đường kính 1.25 inch 8 Bu lông | AD4UFM 44A214 B302104M6 x 20Thép2.362 "1.122 "1.25 "B-LOC Dòng B103Phụ thuộc vào ứng dụng€93.82
FENNER DRIVES B302107 Ống lót không chìa Đường kính 1.4375 Inch 8 Bu lông | AD4UFN 44A215 B302107M6 x 20Thép2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC Dòng B103Phụ thuộc vào ứng dụng€98.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FENNER DRIVES B402207 Đường kính ống lót không chìa khóa 2.4375 inch 16 Bolt
€121.77 /đơn vị