Fenner Drives B302100 | Dia Bushing không cần chìa khóa. Bu lông 1 Inch 6 | 44a212 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FENNER DRIVES B302100 Ống lót không cần chìa khóa, Đường kính 1 Inch, 6 Bu lông, Nhúng dầu | AD4UFK 44A212

FENNER DRIVES B302100 Ống lót không chìa, Đường kính 1 inch, 6 bu-lông, nhúng dầu

Trong kho
Khoản mục: AD4UFK Kiểu: B302100Tham chiếu chéo: 44A212
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
€86.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót không chìa khóa
Kích thước BoltM6 x 20
Kết thúcDầu nhúng
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)19130
Khóa số lượng bu lông6
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.1.969 "
Chiều dài tổng thể1.122 "
Trục Dia.1"
Đường trục. Lòng khoan dung+0 / -. 002 "
Lực đẩy truyền (Lbs.)9502
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)396
KiểuB-LOC Dòng B103
Chịu được nhiệt độ.Phụ thuộc vào ứng dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)4.13
Chiều dài tàu (cm)4.13
Chiều rộng tàu (cm)5.56
Mã HS8483608000
Quốc giaIT

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống lót B-LOC B103 Series thích hợp để loại bỏ các lỗi phản ứng dữ dội, lệch vị trí, trượt và trượt trục trong các cụm truyền lực
  • Thiết kế côn với ren đẩy tích hợp để đồng tâm và chuyển tải nặng
  • Cung cấp khả năng kiểm soát hoàn toàn đối với khả năng điều chỉnh hướng trục và xuyên tâm
  • Có thể được gắn trên các rãnh then hoa hiện có mà không ảnh hưởng đến việc truyền mô-men xoắn
  • Cơ sở lắp đặt chìm để loại bỏ yêu cầu bổ sung của một thiết bị đối ứng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltVật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTrục Dia.KiểuChịu được nhiệt độ.Giá cả
LÁI XE FENNER 6202200 7/8 Ống lót không cần chìa | AD3JWV 3ZP22 6202200-Thép chống ăn mòn1.75 "1.875 "0.875 "Mô-men xoắn GT-€223.28
FENNER DRIVES 6202220 15/16 Ống lót không cần chìa khóa | AD3JWW 3ZP23 6202220-Thép chống ăn mòn1.75 "1.875 "0.937 "Mô-men xoắn GT-€211.10
LÁI XE FENNER 6202520 1-7 / 8 Ống lót không chìa | AD3JWX 3ZP34 6202520-Thép chống ăn mòn2.875 "3.562 "1.875 "Mô-men xoắn GT-€483.13
FENNER DRIVES B302103 Đường kính ống lót không chìa khóa 1.1875 Inch 6 Bu lông | AD4UFL 44A213 B302103M6 x 20Thép2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC Dòng B103Phụ thuộc vào ứng dụng€86.53
FENNER DRIVES B302104 Ống lót không chìa Đường kính 1.25 inch 8 Bu lông | AD4UFM 44A214 B302104M6 x 20Thép2.362 "1.122 "1.25 "B-LOC Dòng B103Phụ thuộc vào ứng dụng€93.82
FENNER DRIVES B302107 Ống lót không chìa Đường kính 1.4375 Inch 8 Bu lông | AD4UFN 44A215 B302107M6 x 20Thép2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC Dòng B103Phụ thuộc vào ứng dụng€98.77
FENNER DRIVES B302108 Ống lót không chìa Đường kính 1.5 inch 8 Bu lông | AD4UFP 44A216 B302108M6 x 20Thép2.559 "1.122 "1.5 "B-LOC Dòng B103Phụ thuộc vào ứng dụng€100.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FENNER DRIVES B302100 Ống lót không chìa, Đường kính 1 inch, 6 bu-lông, nhúng dầu
€86.84 /đơn vị