Fenner Drives 6410050 | Dia trục ống lót không cần chìa khóa. 0.5000 Trong | 13j120 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FENNER DRIVES 6410050 Đường kính trục ống lót không chìa 0.5000 In | AA4YEW 13J120

FENNER DRIVES 6410050 Đường kính trục ống lót không chìa 0.5000 In

Trong kho
Khoản mục: AA4YEW phần: 6410050Tham chiếu chéo: 13J120
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
€102.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót không chìa khóa
Kết thúcDầu nhúng
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)17864
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.0.875 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0015
Chiều dài tổng thể1"
Trục Dia.0.5 "
Đường trục. Lòng khoan dung+/- 0015
Lực đẩy truyền (Lbs.)2946
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)737
KiểuMô-men xoắn nhỏ
Chịu được nhiệt độ.Lên đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTrục Dia.Giá cả
FENNER DRIVES 6410025 Đường kính trục ống lót không chìa 0.2500 In | AA4YER 13J116 64100250.625 "0.75 "0.25 "€87.03
FENNER DRIVES 6410031 Đường kính trục ống lót không chìa 0.3125 In | AA4YET 13J117 64100310.75 "0.875 "0.312 "€82.52
FENNER DRIVES 6410038 Đường kính trục ống lót không chìa 0.3750 In | AA4YEU 13J118 64100380.75 "0.875 "0.375 "€90.35
FENNER DRIVES 6410044 Đường kính trục ống lót không chìa 0.4375 In | AA4YEV 13J119 64100440.875 "1"0.437 "€96.71
FENNER DRIVES 6410056 Đường kính trục ống lót không chìa 0.5625 In | AA4YEX 13J121 64100561"1.125 "0.562 "€104.67
FENNER DRIVES 6410063 Đường kính trục ống lót không chìa 0.6250 In | AA4YEY 13J122 64100631"1.125 "0.625 "€105.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FENNER DRIVES 6410050 Đường kính trục ống lót không chìa 0.5000 In
€102.11 /đơn vị