FEIN POWER TOOLS 90702004006 Kẹp ống lớn cho cưa sắt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp ống lớn |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Chiều dài | 12 " |
Số lượng các mảnh | 1 |
Chiều rộng | 9" |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8205700010 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.