FEIN POWER TOOLS 63714142010 Đai đánh bóng trung bình - Gói 5
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đai đánh bóng |
Bụi bặm | Trung bình |
Chiều dài | 32 1 / 16 " |
Vật chất | Lông động vật |
Chiều rộng | 1.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 6805301000 |
Quốc gia | DE |
Mô hình | Bụi bặm | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
63714056016 | 80 | 32 1 / 16 " | Lông cừu với Zirconium Oxide | 13 / 16 " | €153.64 | |
63714058018 | 280 | 32 1 / 16 " | Lông cừu với Zirconium Oxide | 13 / 16 " | €191.09 | |
63714141010 | Thô | 32 1 / 16 " | Lông động vật | 1.12 " | €106.46 | |
63714143010 | đầu | 32 1 / 16 " | Lông động vật | 1.12 " | €104.88 | |
63714049013 | đầu | 23.625 " | Lông động vật | 1.187 " | €36.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.