FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 3 Cụm kiểm tra dòng chảy ngược của bộ phát hiện kiểm tra kép, Kích thước 3 inch, Van cổng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 3" |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | gpm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
856STDCDA-LG-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €3,282.05 | RFQ
| |
856STDCDA-LG-GPM 6 | 6" | €6,439.82 | RFQ
| |
856STDCDA-LG-GPM 8 | 8" | €12,725.71 | RFQ
| |
856STDCDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €5,245.67 | RFQ
| |
856STDCDA-LG-GPM 10 | 10 " | €17,525.78 | RFQ
| |
856STDCDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €5,245.67 | RFQ
| |
856STDCDA-OSY-GPM 8 | 8" | €20,357.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.