FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 10 Bộ phận chống chảy ngược của đầu dò kiểm tra kép, Kích thước 10 inch, Sắt dễ uốn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | gpm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
856STDCDA-OSY-GPM 3 | 3" | €6,385.07 | RFQ
| |
856STDCDA-LG-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €3,282.05 | RFQ
| |
856STDCDA-LG-GPM 6 | 6" | €6,439.82 | RFQ
| |
856STDCDA-LG-GPM 8 | 8" | €12,725.71 | RFQ
| |
856STDCDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €5,245.67 | RFQ
| |
856STDCDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €5,245.67 | RFQ
| |
856STDCDA-OSY-GPM 8 | 8" | €20,357.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.