FAZTEK 22131 Bảng bảo vệ an toàn Chiều rộng 36 inch x Chiều cao 84 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng bảo vệ máy |
Màu | Đen |
Các thành phần | Panels |
Kết thúc | Đùn, Anodized |
Đánh giá | 12 ga. |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Lưới dây tráng PVC màu đen |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 259.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 127 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.