FAZTEK Máy ép đùn khung 15EX1530L-96 L96in H3in
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đùn khung |
Đường kính lỗ khoan. | 0.257 " |
Kết thúc | Xóa Anodize |
Chiều cao | 3" |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | Nhôm 6063-T6 |
Chiều rộng khe | 0.32 " |
Kiểu | Có rãnh chữ T |
Trọng lượng / Ft. | 2.089 Lb. |
Chiều rộng | 1.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 245.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.14 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Chiều cao | Chiều rộng khe | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10EX1010-96 | 0.207 " | 1" | 0.25 " | 1" | €47.61 | RFQ
| |
10EX1020-96 | 0.207 " | 2" | 0.25 " | 1" | €77.96 | RFQ
| |
15EX1515L-96 | 0.257 " | 1.5 " | 0.32 " | 1.5 " | €86.85 | RFQ
| |
15EX1515UL-96 | 0.257 " | 1.5 " | 0.32 " | 1.5 " | €76.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.