Fasco D541 | Động Cơ Hvac Teao 1/100 Hp 1550 Vòng/phút 115v | 32na54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FASCO D541 HVAC Motor TEAO 1/100 HP 1550 vòng / phút 115V | AH3KPP 32NA54

FASCO D541 Động cơ HVAC TEAO 1/100 HP 1550 rpm 115V

Trong kho
Khoản mục: AH3KPP phần: D541Tham chiếu chéo: 32NA54
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
€135.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Vòng biSleeve
Body Dia.3.3 "
Chiều dài dây13 "
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hình3.3
Amps đầy tải0.60
HP1/100
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục2.156 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCCWSE
Ứng dụng động cơ phụQuạt / Quạt truyền động trực tiếp
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
RPM bảng tên1550
Giai đoạn1
Loại phích cắm2 ngạnh không phân cực
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.00
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục2.25 "
Vị trí chốt4 / Cả hai kết thúc
Stud / Base Mtg. Mẫu2-27-32 "x 90 độ
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05
Chiều cao tàu (cm)10.48
Chiều dài tàu (cm)12.54
Chiều rộng tàu (cm)14.92
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Số tốc độ: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài dâyAmps đầy tảiChiều dài ít trụcChiều dài trụcVị trí chốtGiá cả
FASCO D1109 HVAC Motor TEAO 1/100 HP 1550 rpm Tay áo | AH3KPG 32NA46 D11098"0.702"1.25 "2 / Cả hai kết thúc€134.75
FASCO D540 HVAC Motor TEAO 1/100 HP 1550 vòng / phút Stud | AH3KPN 32NA53 D54013 "0.602.156 "2.25 "4 / Cả hai kết thúc€119.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FASCO D541 Động cơ HVAC TEAO 1/100 HP 1550 rpm 115V
€135.33 /đơn vị