Fantech Fr150 | Quạt Ly Tâm Nội Tuyến, Vỏ Nhựa, Ống Dẫn 6 Inch, 67w, 120v | 5c517 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FR150, Vỏ nhựa, Ống dẫn 6 inch, 67W, 120V | AE3BZJ 5C517

FANTECH 411334 Quạt ly tâm một hàng, Vỏ nhựa, Ống dẫn 6 inch, 67W, 120V

Trong kho
Khoản mục: AE3BZJ phần: FR150Tham chiếu chéo: FR 150

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€370.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt ống ly tâm
Loại mangBanh
CFM @ 0.000-In. SP263
CFM @ 0.200-In. SP230
CFM @ 0.400-In. SP198
CFM @ 0.600-In. SP167
CFM @ 0.800-In. SP136
CFM @ 1.000-In. SP106
CFM @ 1.500-In. SP17
Phù hợp với Duct Dia.6"
Chiều rộng mặt bích7 / 8 "
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácENERGY STAR được xếp hạng tại
Nhà ở Dia.11-3 / 4 "
Vật liệu vỏNhựa nhiệt dẻo
Hz60
Đường kính đầu vào và đầu ra.5-7 / 8 "
Chiều dài9.625 "
Tối đa Amps0.67
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.140 độ F
Tối đa Công suất71
Vỏ động cơHoàn toàn kèm theo
Động cơ HP1/10
RPM của động cơ2750
Vị trí lắp đặtNgang hoặc dọc
Số tốc độ1
Giai đoạn1
Bảng thông số sản phẩmfantech-411334.pdf
Kiểm soát tốc độMfr. Số 1DGV1
điện áp120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.26
Chiều cao tàu (cm)30.5
Chiều dài tàu (cm)30.5
Chiều rộng tàu (cm)30.5
Mã HS8414596060
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPhù hợp với Duct Dia.Vật liệu vỏTối đa AmpsGiá cả
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FR 110, Vỏ nhựa, Ống dẫn 4 inch, 65W, 120V | AA7FEH 15W682 FR 110921671676344"nhựa0.72€330.42
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FR 160, Vỏ nhựa, Ống dẫn 6 inch, 115W, 120V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"nhựa1.14€352.21
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FR100, Vỏ nhựa, Ống dẫn 4 inch, 19W, 120V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"Nhựa nhiệt dẻo0.18€250.14
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH 411332, Vỏ nhựa, Ống dẫn 5 inch, 20W, 120V | CL3ZEY 411332--------€292.09
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH 411333, Vỏ nhựa, Ống dẫn 6 inch, 60W, 120V | CL3ZEZ 411333--------€303.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FANTECH 411334 Quạt ly tâm một hàng, Vỏ nhựa, Ống dẫn 6 inch, 67W, 120V
€370.70 /đơn vị