Fantech Fr 110 | Quạt Ly Tâm Nội Tuyến, Vỏ Nhựa, Ống Dẫn 4 Inch, 65w, 120v | 15w682 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FR 110, Vỏ nhựa, Ống dẫn 4 inch, 65W, 120V | AA7FEH 15W682

FANTECH 411331 Quạt ly tâm một hàng, Vỏ nhựa, Ống dẫn 4 inch, 65W, 120V

Trong kho
Khoản mục: AA7FEH phần: FR 110Tham chiếu chéo: FR 110
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
€326.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt ống ly tâm
Loại mangBanh
CFM @ 0.000-In. SP167
CFM @ 0.100-In. SP167
CFM @ 0.125-In. SP154
CFM @ 0.200-In. SP150
CFM @ 0.250-In. SP148
CFM @ 0.375-In. SP135
CFM @ 0.400-In. SP133
CFM @ 0.450-In. SP126
CFM @ 0.500-In. SP118
CFM @ 0.600-In. SP113
CFM @ 0.750-In. SP92
CFM @ 0.800-In. SP88
CFM @ 1.000-In. SP63
CFM @ 1.500-In. SP4
CFM @ Duct167
Phù hợp với Duct Dia.4"
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácENERGY STAR được xếp hạng tại
Chiều cao9.625 "
Nhà ở Dia.9-1 / 2 "
Hoàn thiện nhà ởNhựa đúc
Vật liệu vỏnhựa
Hz60
Đường kính đầu vào và đầu ra.4"
Chiều dài9.625 "
Tối đa Amps0.72
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.140 độ F
Tối đa Công suất80
Vỏ động cơRotor bên ngoài
RPM của động cơ2900
Vị trí lắp đặtDọc / Ngang
Số tốc độ1
Giai đoạn1
Bảng thông số sản phẩmfantech-411331.pdf
Kiểm soát tốc độCó / kiểm soát tốc độ WC15
điện áp120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)33
Chiều dài tàu (cm)27.9
Chiều rộng tàu (cm)27.9
Mã HS8414596060
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPhù hợp với Duct Dia.Vật liệu vỏTối đa AmpsGiá cả
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FR 160, Vỏ nhựa, Ống dẫn 6 inch, 115W, 120V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"nhựa1.14€336.63
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FR100, Vỏ nhựa, Ống dẫn 4 inch, 19W, 120V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"Nhựa nhiệt dẻo0.18€255.66
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FR150, Vỏ nhựa, Ống dẫn 6 inch, 67W, 120V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"Nhựa nhiệt dẻo0.67€377.96
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH 411332, Vỏ nhựa, Ống dẫn 5 inch, 20W, 120V | CL3ZEY 411332--------€292.09
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH 411333, Vỏ nhựa, Ống dẫn 6 inch, 60W, 120V | CL3ZEZ 411333--------€303.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FANTECH 411331 Quạt ly tâm một hàng, Vỏ nhựa, Ống dẫn 4 inch, 65W, 120V
€326.51 /đơn vị