Fag Bearings Nu2217-e-m1-c3 | Vòng bi lăn hình trụ, Nu2217-e-m1-c3, Lỗ khoan 85 Mm, Od 150 Mm, Wd tổng thể 36 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi FAG NU2217-E-M1-C3 Vòng bi trụ, Nu2217-E-M1-C3, Đường kính 85 mm, Đường kính 150 mm, Wd tổng thể 36 mm | CP4WJM 5JCX9

FAG BEARINGS Vòng bi lăn hình trụ NU2217-E-M1-C3, Nu2217-E-M1-C3, Lỗ khoan 85 mm, Od 150 mm, Wd tổng thể 36 mm

Trong kho
Hạng mục: CP4WJM phần: NU2217-E-M1-C3Tham chiếu chéo: 5JCX9
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
€210.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHình trụ Roller Bearing

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.73
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu lồngCông suất tải độngKhả năng tải tĩnhGiá cả
VÒNG BI FAG NU224-E-M1-C3 Vòng bi lăn hình trụ 120 mm | AJ2HKW 4YWN4 NU224-E-M1-C3Đồng thau rắn86,76792,329-
RFQ
VÒNG BI FAG NU224-E-TVP2 Ổ trượt trụ Đường kính ngoài 120 mm Đường kính ngoài 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2 NU224-E-TVP2PA66390,000415,000-
RFQ
Vòng bi FAG NU204-E-TVP2 Vòng bi trụ, 204, Đường kính 20 mm, Đường kính 47 mm, Chiều rộng tổng thể 14 mm, Hình trụ | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---€98.98
Vòng bi FAG NU205-E-TVP2 Vòng bi trụ, 205, Đường kính 25 mm, Đường kính 52 mm, Chiều rộng tổng thể 15 mm, Hình trụ | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---€104.48
Vòng bi FAG NU206-E-TVP2 Vòng bi trụ, 206, Đường kính 30 mm, Đường kính 62 mm, Chiều rộng tổng thể 16 mm, Hình trụ | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---€127.98
Vòng bi FAG NU207-E-M1-C3 Vòng bi trụ, 207, Đường kính 35 mm, Đường kính 72 mm, Chiều rộng tổng thể 17 mm, Hình trụ | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---€238.69
VÒNG BI FAG NU207-E-TVP2 Vòng bi lăn hình trụ, lỗ khoan 2075 mm, đường kính 72 mm, chiều rộng tổng thể 17 mm, hình trụ | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---€150.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FAG BEARINGS Vòng bi lăn hình trụ NU2217-E-M1-C3, Nu2217-E-M1-C3, Lỗ khoan 85 mm, Od 150 mm, Wd tổng thể 36 mm
€210.49 /đơn vị