FAG BEARINGS Vòng bi trụ NU224-E-M1-C3 Lỗ khoan 120 mm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hình trụ Roller Bearing |
Đường kính lỗ khoan. | 120mm |
Vật liệu lồng | Đồng thau rắn |
Công suất tải động | 86,767 |
Bôi trơn | Dầu |
Bên ngoài Dia. | 215mm |
Vật liệu con lăn | Thép |
Khả năng tải tĩnh | 92,329 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -22 độ đến 302 độ |
Kiểu | Lồng hướng dẫn |
Chiều rộng | 40mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu lồng | Công suất tải động | Khả năng tải tĩnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
NU224-E-TVP2 | PA66 | 390,000 | 415,000 | - | RFQ
| |
NU204-E-TVP2 | - | - | - | €91.48 | ||
NU205-E-TVP2 | - | - | - | €96.48 | ||
NU206-E-TVP2 | - | - | - | €137.21 | ||
NU207-E-M1-C3 | - | - | - | €221.92 | ||
NU207-E-TVP2 | - | - | - | €169.02 | ||
NU208-E-M1-C3 | - | - | - | €458.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.