FAG BEARINGS Vòng bi tiếp xúc góc 3209-BD 8300 vòng / phút
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc tiếp xúc bóng |
ABEC Dung sai | 3 |
Đường kính lỗ khoan. | 45mm |
Vật liệu lồng | Thép |
Góc tiếp xúc (Bằng cấp) | 30 |
Công suất tải động | 11,240 |
Tối đa RPM | 8300 |
Bên ngoài Dia. | 85mm |
Khả năng tải tĩnh | 8768 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -68 độ đến 392 độ F |
Kiểu | Hàng đôi |
Chiều rộng | 30.2mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.36 |
Quốc gia | SK |
Mô hình | Chiều rộng | Đường kính lỗ khoan. | Vật liệu lồng | Công suất tải động | Tối đa RPM | Bên ngoài Dia. | Khả năng tải tĩnh | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3304-BD | 22.2mm | 20mm | Thép | 5530 | 14,700 | 52mm | 3574 | -68 độ đến 392 độ F | - | RFQ
|
3314-BD | 63.5mm | 70mm | Thép | 38,667 | 4550 | 150mm | 30,349 | -68 độ đến 392 độ F | - | RFQ
|
3207-BD-TVH-C3 | 27mm | 35mm | PA66 | 9217 | 10,100 | 72mm | 6744 | -68 độ đến 248 độ F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.