FAG BEARINGS 22213-E1 Ổ bi cầu Lỗ kép 65 mm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Spherical Roller Bearing |
Vật liệu lồng | Tấm kim loại |
Công suất tải động | 202,000 |
Bôi trơn | Bảo quản |
Bên ngoài Dia. | 120 |
Khả năng tải tĩnh | 210,000 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -22 - +392 |
Kiểu | Hàng đôi |
Chiều rộng | 31 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.21 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.