Facom Fm-83.5avse | Chìa khóa lục giác cách điện L 5mm 1000v | 32h788 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chìa lục giác cách điện FACOM FM-83.5AVSE L 5mm 1000v | AC6ABB 32H788

FACOM Phím lục giác cách điện FM-83.5AVSE L 5mm 1000v

Trong kho
khoản mục: AC6ABB phần: FM-83.5AVSETham chiếu chéo: 32H788
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
€40.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Hex cách nhiệt
Chiều dài cánh tay4 59 / 64 "
Vật liệu lưỡiThép hợp kim cứng
Kết thúcMatte
Xử lý Màutrái cam
Xử lý Chiều dài3 11 / 32 "
Xử lý vật liệunhựa
Loại xử lýCách nhiệt, 2 lớp: Một màu cam và một lớp màu vàng để cung cấp khả năng mặc trực quan trên một công cụ
SAE hoặc Metricmetric
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo5mm
Góc làm việc90 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8204110060
Quốc giaFR

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FACOM Phím lục giác cách điện FM-83.5AVSE L 5mm 1000v
€40.67 /đơn vị