CONGRESS DRIVES Fixed Bore Die Cast Zamak 3 Variable Pitch V-Belt Pulley, Number of Grooves: 1
Phong cách | Mô hình | Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX. | 4LA hoặc A Belt Pitch Dia. | Đường kính quảng cáo đai 5L, B hoặc BX. | Đường kính lỗ khoan. | Phù hợp với trục Dia. | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VP325X062KW | 2.1 "thành 3.1" | 2.1 "thành 3.1" | 2.4 "thành 3.2" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.25 " | €38.88 | |
A | VP325X050 | 2.1 "thành 3.1" | 2.1 "thành 3.1" | 2.4 "thành 3.2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.25 " | €38.88 | |
A | VP350X062KW | 2.4 "thành 3.4" | 2.4 "thành 3.4" | 2.9 "thành 3.5" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.5 " | €42.25 | |
A | VP350X050 | 2.4 "thành 3.4" | 2.4 "thành 3.4" | 2.9 "thành 3.5" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.5 " | €42.25 | |
A | VP375X050 | 2.6 "thành 3.6" | 2.6 "thành 3.6" | 3.1 "thành 3.7" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.75 " | €46.31 | |
A | VP400X062KW | 2.9 "thành 3.9" | 2.9 "thành 3.9" | 3.2 "thành 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4" | €85.99 | |
A | VP400X050 | 2.9 "thành 3.9" | 2.9 "thành 3.9" | 3.2 "thành 4" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4" | €61.86 | |
A | VP450X062KW | 3.3 "thành 4.3" | 3.3 "thành 4.3" | 3.7 "thành 4.5" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | €77.75 | |
A | VP450X050 | 3.3 "thành 4.3" | 3.3 "thành 4.3" | 3.7 "thành 4.5" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.5 " | €74.30 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Drum Alarm
- Bộ dụng cụ dịch vụ nhà thầu HVAC
- Hệ thống điều khiển ánh sáng cảm biến
- Kiểm tra độ ẩm
- Tấm nhôm
- Thùng lưu trữ và thùng chứa
- Quạt hút
- Công cụ
- Thời Gian
- Cầu chì
- WEILER 1-1 / 2 "Dia. Bàn chải bánh xe dây, 20,000 RPM tối đa
- GRAINGER Chứng khoán tấm PTFE
- KINGSTON VALVES Dòng 112CR, Van an toàn bật
- VULCAN HART Máy sưởi, 104V
- SUPER-STRUT Kẹp chùm M778 Series
- EATON Danfoss MRV3-16 Sê-ri Van điều khiển hướng
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại QD có đầu lót kép, số xích 35
- WEG Các bản phát hành chuyến đi Shunt dòng UBW
- GROVE GEAR Dòng GRL, Kiểu BL, Kích thước 821, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman