Facom Fm-66a.18x19 | Cờ lê ổ cắm Flex 18 X19mm Chiều dài 11-7/32 Inch | 36t922 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FACOM FM-66A.18X19 Cờ lê ổ cắm Flex 18 X19mm 11-7 / 32 inch Chiều dài | AC6YTW 36T922

FACOM Cờ lê ổ cắm FM-66A.18X19 Flex 18 X19mm Chiều dài 11-7/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6YTW phần: FM-66A.18X19Tham chiếu chéo: 36T922
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
€116.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê ổ cắm
Kết thúcSatin
Kiểu đầuĐầu linh hoạt
Vật chấtThép
Số điểm12
Chiều dài tổng thể11 7 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy18 x 19 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8204200000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu đầuSố điểmChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
FACOM FF-75.1 / 2 Cờ lê ổ cắm 1/2 Inch 5 Chiều dài 31/32 Inch | AC3HNH 2TLF9 FF-75.1 / 2Đầu cố định65 31 / 32 "SAE1 / 2 "€21.22
FACOM FF-75.13 / 16 Cờ lê ổ cắm 13/16 Inch 8 11/16 Inch Chiều dài | AC3HNL 2TLG3 FF-75.13 / 16Đầu cố định68 11 / 16 "SAE13 / 16 "€49.53
FACOM FF-75.3 / 8 Cờ lê ổ cắm 3/8 Inch 5 3/32 Inch Chiều dài | AC3HNP 2TLG6 FF-75.3 / 8Đầu cố định65 3 / 32 "SAE3 / 8 "€21.54
FACOM FF-75.7/16 Cờ lê vòng 7/16 Inch 5 Chiều dài 11/32 Inch | AC3HNT 2TLG9 FF-75.7 / 16Đầu cố định65 11 / 32 "SAE7 / 16 "€19.10
Cờ lê vòng FACOM FM-66A.6X7 Double Flex 6 X7mm 7-11/16 In | AC6YTY 36T927 FM-66A.6X7Đầu linh hoạt127 11 / 16 "metric6 x 7 mm€79.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FACOM Cờ lê ổ cắm FM-66A.18X19 Flex 18 X19mm Chiều dài 11-7/32 inch
€116.62 /đơn vị