Facom Fm-57.11x13 | Cờ lê hộp chặn 11 X 13mm 5-5/8 L | 2tle1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê hộp chặn FACOM FM-57.11X13 11 x 13mm 5-5 / 8 L | AC3HMY 2TLE1

FACOM FM-57.11X13 Cờ lê hộp chướng ngại vật 11 x 13mm 5-5/8 L

Trong kho
Khoản mục: AC3HMY phần: FM-57.11X13Tham chiếu chéo: 2TLE1
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
€30.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết thúc hộp cản trở
Kết thúcSatin
Kích cỡ đầu11 x 13mm
Vật chấtThép
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể5.625 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy11 x 13 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204110030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê hộp cản FACOM FM-57.10X12 10 x 12mm 5-5 / 8 L | AC3HMX 2TLD9 FM-57.10X125.625 "10 x 12mm€28.70
Cờ lê hộp chống chướng ngại vật FACOM FM-57.19X22 19 x 22mm 9-1 / 4 L | AC3HNB 2TLE7 FM-57.19X229.25 "19 x 22 mm€44.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FACOM FM-57.11X13 Cờ lê hộp chướng ngại vật 11 x 13mm 5-5/8 L
€30.44 /đơn vị