U17272.050.0250 | Bu-lông chữ U 1/2-13 Thép 2-1/2 Inch, 5pk | 32th40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U17272.050.0250 U-Bolt 1/2-13 2-1/2 Inch Steel, 5PK | AG3BAF 32TH40

GRAINGER U17272.050.0250 Bu-lông chữ U 1/2-13 Thép 2-1/2 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AG3BAF phần: U17272.050.0250Tham chiếu chéo: 32TH40
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
€34.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Đối với kích thước ống2.5 "
Chiều dài bên trong5 7 / 32 "
Chiều rộng bên trong2 15 / 16 "
Vật chấtThép
Độ dài chủ đề3"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuTiếp tuyến dài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.63
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152046

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: ASME B18.2.2- ASTM A563, Hạng A

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U17272.050.0250 Bu-lông chữ U 1/2-13 Thép 2-1/2 inch, 5PK
€34.85 /đóng gói