Facom Fm-22.6x7 | Cờ lê đầu mở Satin 6 X 7mm 3-5/16 In | 36t965 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FACOM FM-22.6X7 Cờ lê mở đầu Satin 6 x 7mm 3-5/16 In | AC6YVP 36T965

FACOM FM-22.6X7 Cờ lê đầu hở Satin 6 x 7mm 3-5/16 In

Trong kho
Khoản mục: AC6YVP phần: FM-22.6X7Tham chiếu chéo: 36T965
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
€14.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hai đầu mở
Kết thúcSatin
Góc đầu15 Degrees
Kích cỡ đầu6mm x 7mm
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3 5 / 16 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy6 x 7 mm

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204110030
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGóc đầuChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
FACOM FM-22.10X11 Cờ lê mở đầu Satin 10 x 11mm 3-7 / 8 In | AC6YVK 36T961 FM-22.10X1115 Degrees3.875 "10 x 11 mm€19.67
FACOM FM-22.12X13 Cờ lê mở đầu Satin 12 x 13mm 4-5 / 16 In | AC6YVL 36T962 FM-22.12X1315 Degrees4 5 / 16 "12 x 13 mm€23.45
FACOM FM-22.8X9 Cờ lê mở đầu Satin 8 x 9mm 3-1 / 2 In | AC6YVQ 36T966 FM-22.8X915 Degrees3.5 "8 x 9 mm€18.66
FACOM FM-31.10X11 Cờ lê mở đầu Satin 10 x 11mm 6-57/64 In | AC6YVR 36T967 FM-31.10X110 Degrees6 57 / 64 "10 x 11 mm€23.19
FACOM FM-31.12X13 Cờ lê mở đầu Satin 12 x 13mm 8-17/64 In | AC6YVT 36T968 FM-31.12X1315 Degrees8 17 / 64 "12 x 13 mm€24.87
FACOM FM-31.14X15 Cờ lê mở đầu Satin 14 x 15mm 8-17/64 In | AC6YVU 36T969 FM-31.14X1515 Degrees8 17 / 64 "14 x 15 mm€24.85
FACOM FM-31.16X17 Cờ lê mở đầu Satin 16 x 17mm 9-27 / 32 In | AC6YVV 36T970 FM-31.16X1715 Degrees9 27 / 32 "16 x 17 mm€34.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FACOM FM-22.6X7 Cờ lê đầu hở Satin 6 x 7mm 3-5/16 In
€14.74 /đơn vị