FABORY U51428.025.0087 Chốt lò xo, Đường kính 0.258-0.264 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 1/4 inch, Lớp 420 | CG8TGX41LV69

FABORY Chốt lò xo U51428.025.0087, Đường kính 0.258-0.264 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 1/4 inch, Lớp 420

Khoản mục: CG8TGX phần: U51428.025.0087Tham chiếu chéo: 41LV69
€66.34 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin mùa xuân
Dia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)0.258-0.264 "
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
đường kính vát0.245 "
Chiều dài vát mép (Tối đa)0.065 "
Chiều dài vát mép (Tối thiểu)0.012 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)7,050 Lbs.
Chiều dài dây buộc7/8
Lớp420
Chiều dài7 / 8 "
Đường kính danh nghĩa1 / 4 "
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Loại pinrãnh
Tiêu chuẩnASME B18.8.2
Hệ thống đo lườngInch
Chiều dày0.048 "

Thông tin vận chuyển:

Quốc giaKhác nhau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)Vật liệu cơ bảnđường kính vátChiều dài vát mép (Tối đa)Chiều dài vát mép (Tối thiểu)Tham chiếu chiều dài ChamferSức mạnh cắt đôi (Lbs.)Kết thúc FastenerGiá cả
FABORY U39100.007.0043 Chốt lò xo, Đường kính 0.083-0.086 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 5/64 inch, Lớp thép lò xo | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Thép0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Trơn€7.10
RFQ
FABORY U39100.007.0150 Chốt lò xo, Đường kính 0.083-0.086 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 5/64 inch, Lớp thép lò xo | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Thép0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Trơn€11.74
RFQ
Chân lò xo FABORY U39100.009.0050, Đường kính 0.099-0.103 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 3/32 inch, Lớp thép lò xo | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Thép0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Trơn€7.73
RFQ
FABORY U39100.009.0125 Chốt lò xo, Đường kính 0.099-0.103 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 3/32 inch, Lớp thép lò xo | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Thép0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Trơn€11.55
RFQ
FABORY U39100.009.0137 Chốt lò xo, Đường kính 0.099-0.103 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 3/32 inch, Lớp thép lò xo | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Thép0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Trơn€12.91
RFQ
FABORY U39100.009.0150 Chốt lò xo, Đường kính 0.099-0.103 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 3/32 inch, Lớp thép lò xo | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Thép0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Trơn€12.81
RFQ
FABORY U39100.012.0031 Chốt lò xo, Đường kính 0.131-0.135 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 1/8 inch, Lớp thép lò xo | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Thép0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 Lbs.Trơn€4.09
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY Chốt lò xo U51428.025.0087, Đường kính 0.258-0.264 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 1/4 inch, Lớp 420
€66.34 /đơn vị