Fabory U39682.037.0225 | Chốt An Toàn, 2 Dây Chụp, 18-8 Ss, Kích Thước 2-13/16 Inch | 5vu25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U39682.037.0225 Safety Pin, 2 Wire Snap, 18-8 Ss, 2-13/16 Inch Size | AE6XMB 5VU25

FABORY Chốt an toàn U39682.037.0225, Kẹp 2 dây, 18-8 Ss, Kích thước 2-13/16 Inch

Trong kho
Mặt hàng: AE6XMB phần: U39682.037.0225Tham chiếu chéo: 5VU25
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
€13.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin an toàn
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Dia. Lòng khoan dung+ 0.368 / -0.373 "
Kết thúcTrơn
Dung sai chiều dài-0.250 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể2 13 / 16 "
Ghim Dia.3 / 8 "
Chiều dài chân2.5 "
KiểuDây đôi
Chiều dài có thể sử dụng2.25 "
Dây Dia.0.091 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318290000
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng dây (Hình vuông)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnKết thúcDung sai chiều dàiVật chấtChiều dài tổng thểGhim Dia.Chiều dài chânKiểuGiá cả
FABORY U39682.025.0225 Chốt an toàn, Lớp 18-8, Chốt 1/4 inch, Đường kính. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Thép không gỉTrơn-0.250 "Thép không gỉ2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY Chốt an toàn U39682.037.0225, Kẹp 2 dây, 18-8 Ss, Kích thước 2-13/16 Inch
€13.78 /đơn vị