FABORY U39682.025.0225 Chốt an toàn, cấp 18-8, chốt 1/4 inch, Dia.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pin an toàn |
Vật liệu cơ bản | Thép không gỉ |
Dia. Lòng khoan dung | +0.243/-0.248 inch |
Kết thúc Fastener | Trơn |
Kết thúc | Trơn |
Lớp | 18-8 |
Dung sai chiều dài | -0.250 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 2 3 / 4 " |
Ghim Dia. | 1 / 4 " |
Loại pin | Dây đôi |
Chiều dài chân | 2 1 / 2 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 2 1 / 4 " |
Dây Dia. | 0.091 " |
Hình dạng dây | Square |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.