Fabory U39681.025.0350 | Chốt an toàn, 1/4 Dia. Chiều Dài tổng thể 4-3/16 Inch | 5vu73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U39681.025.0350 Chốt an toàn, 1/4 Dia. Chiều Dài tổng thể 4-3/16 Inch | AE6XNE 5VU73

FABORY Chốt an toàn U39681.025.0350, 1/4 Dia. Chiều Dài tổng thể 4-3/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6XNE phần: U39681.025.0350Tham chiếu chéo: 5VU73
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
€3.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin an toàn
Vật liệu cơ bảnThép
Dia. Lòng khoan dung+ 0.243 / -0.248 "
Kết thúcZinc
Dung sai chiều dài0.125 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4.187 "
Ghim Dia.1 / 4 "
KiểuChụp căng cuộn dây
Chiều dài có thể sử dụng3.5 "
Dây Dia.0.091 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318290000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnKết thúcDung sai chiều dàiVật chấtChiều dài tổng thểGhim Dia.Chiều dài chânKiểuGiá cả
FABORY U39682.025.0225 Chốt an toàn, Lớp 18-8, Chốt 1/4 inch, Đường kính. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Thép không gỉTrơn-0.250 "Thép không gỉ2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY Chốt an toàn U39681.025.0350, 1/4 Dia. Chiều Dài tổng thể 4-3/16 Inch
€3.28 /đơn vị