Fabory U04200.062.0275 | Bu lông lục giác nặng, cỡ ren 5/8-11, cấp A307b, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U04200.062.0275 Heavy Hex Bolt, 5/8-11 Thread Size, A307B Grade, 10PK | CG8LAV 41JU08

FABORY U04200.062.0275 Bu-lông lục giác nặng, Cỡ ren 5/8-11, Lớp A307B, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8LAV phần: U04200.062.0275Tham chiếu chéo: 41JU08 / 178C57
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
€81.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Bolt
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúc FastenerMạ kẽm nhúng nóng
Chiều dài dây buộc2 3 / 4
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
LớpA307B
Chiều cao đầu27 / 64 "
Loại đầuHex
Loại đầu - Bu lôngHex
Trưởng Width1 1 / 16 "
Loại bu lông Hex nặngHex Hex nặng
Chiều dài2 3 / 4 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1 1/2 trong
Độ cứng RockwellTối đa B95
Tiêu chuẩnASME B18.2.1
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60 đến 100 ksi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U04200.062.0275 Bu-lông lục giác nặng, Cỡ ren 5/8-11, Lớp A307B, 10PK
€81.69 /đóng gói