vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U04000.075.0400 Bu lông lục giác nặng, cỡ ren 3/4-10, cấp A307B, 10PK | CG8KNT 41JU84

FABORY U04000.075.0400 Bu-lông lục giác nặng, Cỡ ren 3/4-10, Lớp A307B, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8KNT phần: U04000.075.0400Tham chiếu chéo: 41JU84 / 178D13

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€56.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Bolt
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc4
Kết thúcTrơn
LớpA307B
Chiều cao đầu1 / 2 "
Loại đầuHex
Loại đầu - Bu lôngHex
Trưởng Width1 1 / 4 "
Loại bu lông Hex nặngHex Hex nặng
Chiều dài4 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1 3/4 trong
Độ cứng RockwellTối đa B95
Tiêu chuẩnASME B18.2.1
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60 đến 100 ksi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U04000.075.0400 Bu-lông lục giác nặng, Cỡ ren 3/4-10, Lớp A307B, 10PK
€56.14 /đóng gói