Fabory U01210.062.0275 | Tap Bolt, 5/8-11 Cỡ ren, 5 cấp, 5pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U01210.062.0275 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8KHR 41UE43

FABORY U01210.062.0275 Bu lông tarô, Cỡ ren 5/8-11, Cấp độ 5, 5PK

Trong kho
Khoản mục: CG8KHR phần: U01210.062.0275Tham chiếu chéo: 41UE43 / 167J58
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
€18.35 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn Bolt
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Chiều dài dây buộc2 3 / 4
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 5
Chiều cao đầu27 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width0.9375 "
Chiều dài2 3 / 4 "
Vật chứng74,000 đến 85,000 psi
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Loại đinh ốcBu lông lục giác
Tiêu chuẩnASME B18.2.1
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo105,000 đến 120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U01210.062.0275 Bu lông tarô, Cỡ ren 5/8-11, Cấp độ 5, 5PK
€18.35 /đóng gói