FABORY M51400.120.0001 Đai ốc nắp, Kích thước ren M12-1.75
Vật phẩm: CG8HEY
phần: M51400.120.0001Tham chiếu chéo: 54FT52
€34.13 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũ hạt |
Vật liệu cơ bản | Thép không gỉ |
Kích thước Dia./Thread | M12x1.75 |
Kết thúc Fastener | Trơn |
Kết thúc | Trơn |
Lớp | Không được phân loại |
Chiều cao | 22.0 mm |
Loại hạt | Đai ốc cao |
Tiêu chuẩn | DIN 1587 |
Phong cách | Đai ốc cao |
Hệ thống đo lường | metric |
Chiều dài sợi chỉ | 10.0 mm |
Hướng luồng | Tay Phải |
Loại sợi | Số liệu thô |
Chiều rộng trên các căn hộ | 19.0 mm |
Quốc gia | Khác nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài sợi chỉ | Vật liệu cơ bản | Kích thước Dia./Thread | Loại sợi | Chiều rộng trên các căn hộ | Kết thúc Fastener | Kết thúc | Lớp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L16510.050.0001 | 4.0 mm | Thép carbon thấp | M5x0.8 | metric | 8.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €534.55 | RFQ
| |
L16510.060.0001 | 5.0 mm | Thép | M6x1 | metric | 10.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €154.60 | RFQ
| |
L16510.080.0001 | 6.5 mm | Thép | M8x1.25 | metric | 13.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €614.73 | RFQ
| |
L16510.100.0001 | 8.0 mm | Thép carbon thấp | M10x1.5 | metric | 17.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €270.14 | RFQ
| |
L16510.120.0001 | 10.0 mm | Thép carbon thấp | M12x1.75 | metric | 19.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €282.55 | RFQ
| |
L16510.140.0001 | 11.0 mm | Thép carbon thấp | M14x2 | metric | 22.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €282.55 | RFQ
| |
L16510.200.0001 | 16.0 mm | Thép carbon thấp | M20x2.5 | metric | 30.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €416.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.