FABORY L16510.060.0001 Đai ốc nắp, Kích thước ren M6-1, Lớp 6
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũ hạt |
Vật liệu cơ bản | Thép |
Kích thước Dia./Thread | M6x1 |
Kết thúc Fastener | Mạ kẽm |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Lớp | Lớp 6 |
Chiều cao | 12.0 mm |
Loại hạt | Mũ hạt |
Tiêu chuẩn | DIN 1587 |
Phong cách | Mũ hạt |
Hệ thống đo lường | metric |
Chiều dài sợi chỉ | 5.0 mm |
Hướng luồng | Tay Phải |
Loại sợi | metric |
Chiều rộng trên các căn hộ | 10.0 mm |
Quốc gia | Khác nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài sợi chỉ | Vật liệu cơ bản | Kích thước Dia./Thread | Loại sợi | Chiều rộng trên các căn hộ | Kết thúc Fastener | Kết thúc | Lớp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L16510.050.0001 | 4.0 mm | Thép carbon thấp | M5x0.8 | metric | 8.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €534.55 | RFQ
| |
L16510.080.0001 | 6.5 mm | Thép | M8x1.25 | metric | 13.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €614.73 | RFQ
| |
L16510.100.0001 | 8.0 mm | Thép carbon thấp | M10x1.5 | metric | 17.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €270.14 | RFQ
| |
L16510.120.0001 | 10.0 mm | Thép carbon thấp | M12x1.75 | metric | 19.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €282.55 | RFQ
| |
L16510.140.0001 | 11.0 mm | Thép carbon thấp | M14x2 | metric | 22.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €282.55 | RFQ
| |
L16510.200.0001 | 16.0 mm | Thép carbon thấp | M20x2.5 | metric | 30.0 mm | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 6 | €416.18 | RFQ
| |
L51400.050.0001 | 4.0 mm | Thép không gỉ | M5x0.8 | Số liệu thô | 8.0 mm | Trơn | Trơn | Không được phân loại | €483.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.